Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL Glödlampa T11 2-stift (GY6.35) PK6 | AH4NZH 35FV29

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL glödlampa T11 2-stift (GY6.35) PK6

Finns i lager
Artikel: AH4NZH Modell: 0002004PKKorsreferens: 35FV29
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
11 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenlampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Bastyp2-stift (GY6.35)
GlödlampaGlas
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampfärg Temp.4200K
Lampa Dia.1 / 2 "
Lampans ytaRensa
lamptypHalogen
Ljusutgång4000 till 4999K, kallvit
Lumens900
Max. Total längd1.5 "
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Grov serviceNej
SplittresistentNej
TrekantNej
TypMiniatyr
Spänning120
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Lampform: T11
    • Dimbar: Ja

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaLampa Dia.LjusutgångLumensWattPris
PHILIPS BURTON 1017111PK HAL Glödlampa T11 2-stift (GY6.35) PK3 | AH4NZG 35FV24 1017111PK4000 timmar31 / 64 "3000 till 3999K, varmvit860354 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL glödlampa T11 2-stift (GY6.35) PK6
11 297 kr /enhet