PHILIPS 469585 Linjär LED-lampa, typ A och C, Medium Bi-Pin, 4000K färgtemperatur

Artikel: CH6JYR Modell: 469585Korsreferens: 52ZX65
85SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-ljus
BastypMedium Bi-Pin G13
Glödlampa Dia.1"
Glödlampapolykarbonat
Lamptillverkarens garantilängd5 år.
Färg Temp.4000K
CRI82
Uppfyller Energy StarNej
FinishFrostad
För slutna fixturerJa
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Lumens1600 lm
Min. Temp.-4 grader F
Nominell längd4 ft.
Total längd47 3 / 4 "
Rated Life50000 hrs.
Grov serviceNej
FormaT8
SplittresistentJa
Temp. Räckvidd-4 till 113 grader F
Spänning120V till 277, 347V AC
Watt10W

Frakt information:

URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellSpänningBastypFärg Temp.WattLumensTotal längdRated LifeFormaPris
PHILIPS 469627 Linjär LED-lampa, Typ A och C, Medium Bi-Pin, 4000K färgtemperatur | CH6JYT 52ZX69 469627120V till 277, 347V ACMedium Bi-Pin G134000K14W2100 lm47 3 / 4 "50000 hrs.T893SEK
RFQ
PHILIPS 929002295704 LED-lampa, Ba11, Kandelaberskruv, 2700K Färg, 600 lm, 6.6W, 120VAC | CH6NFN 55YD46 929002295704120V ACNej2700K6.6W600 lm4 3 / 8 "15000 hrs.BA11-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS 469585 Linjär LED-lampa, typ A och C, Medium Bi-Pin, 4000K färgtemperatur
85SEK /enhet