Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHOENIX SP27 lock för muttermutter | AD2UXY 3ULL7

PHOENIX SP27 Lug Mutter Lock

Finns i lager
Artikel: AD2UXY Modell: SP27Korsreferens: 3ULL7
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLugmutterskydd
MaterialRostfritt stål
Typ2 1/16 lång med 30 mm sexkant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8708706060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
PHOENIX SP17 Mutterskydd 33 Mm | AD2UXW 3ULL3 SP172 1/16 lång med 33 mm sexkant56SEK
PHOENIX PN6256LNC Luggmutterskydd 1 5/8 tums rostfritt stål | AD2XAL 3VTC8 PN6256LNC1.625 "73SEK
PHOENIX 190 Lugmutterlock 1.75 Tall | AD3DKM 3YFW9 1901.75 lång105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHOENIX SP27 Lug Mutter Lock
61SEK /enhet