Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RVA5 Ryggstöd Elastic M Svart | AD2MZE

CONDOR 3RVA5 Ryggstöd Elastic M Svart

Finns i lager
Artikel: AD2MZE Modell: 3RVA5
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med Stay
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek32 "till 42"
MaterialElastisk
StorlekM
Hängslen1-1 / 2 "Löstagbar
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypFärgPassar midjestorlekMaterialStorlekBreddPris
CONDOR 1AAT5 Ryggstöd Standard 9 tums bredd Liten | AA8UBV 1AAT5Dubbel krok och öglaSvart25 "till 30"ElastiskS9"264SEK
CONDOR 1EC63 Ryggstöd M | AA9NNC 1EC63Enkelkrok och öglaSvart30 "till 34"ElastiskM7.5 "407SEK
CONDOR 1EC64 Ryggstöd L | AA9NND 1EC64Enkelkrok och öglaSvart34 "till 38"ElastiskL7.5 "407SEK
CONDOR 1EC65 Ryggstöd Xl Svart | AA9NNE 1EC65Enkelkrok och öglaSvart38 "till 42"ElastiskXL7.5 "407SEK
CONDOR 1EC66 Ryggstöd 2xl | AA9NNF 1EC66Enkelkrok och öglaSvart42 "till 46"Elastisk2XL7.5 "407SEK
CONDOR 1UM53 Remlyft Universal | AB3NZB 1UM53Krok och öglaSvart28 "till 46"SpandexUniversell9"522SEK
CONDOR 1UM55 Ryggstöd M Svart | AB3NZC 1UM55Dubbel krok och öglaSvart30 "till 34"ElastiskM9"264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RVA5 Ryggstöd Elastic M Svart
253SEK /enhet