Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 201L-404CC föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43

PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Flytande 4 tum 30/0/30 psi

Finns i lager
Artikel: AG9LGK Modell: 201L-404CCKorsreferens: 20TV43
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi
SensormaterialKoppar
Minsta examen1/0.5
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Föreningsmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMinsta examenFallfärgCase MaterialSockelmaterialVättade materialAnslutningsplatsDialstorlekLens MaterialPris
PIC MÄTARE 201L-404CB föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PICKMÄTARE 201L-404CD Sammansatt mätare vätska 4 tum 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CE föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CF föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PIC MÄTARE 201L-404CH föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparBotten4"Plast676SEK
PICKMÄTARE 202L-404CC föreningsmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparCentrera tillbaka4"Plast892SEK
PICKMÄTARE 202L-404CE föreningsmätare 1/4 tum NPT 4 tum | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Rostfritt stålRostfritt stålKopparKopparCentrera tillbaka4"Plast922SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Flytande 4 tum 30/0/30 psi
676SEK /enhet