Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AA3GFJ 11K462

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/2 tum, normalt stängd, polypropen

Finns i lager
Artikel: AA3GFJ Modell: EAST4V8W11-PPKorsreferens: 11K462
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
6 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body Materialpolypropylen
Volymkoefficient0.80
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningarDIN
Hz60
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg4X
DriftDirekt agerar
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden4 9 / 16 "
Total längd2.187 "
Total bredd2.187 "
Rörstorlek1 / 2 "
Säker arbetstryck70 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialVolymkoefficientMax. Vätsketemp.Öppning Dia.RörstorlekPris
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-PVPVC0.50140 grader F3 / 16 "1 / 4 "5 684 kr
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-PVPVC0.80140 grader F1 / 4 "1 / 4 "5 920 kr
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-PVPVC0.50140 grader F3 / 16 "1 / 2 "5 756 kr
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-PVPVC0.80140 grader F1 / 4 "1 / 2 "5 828 kr
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPpolypropylen0.50180 grader F3 / 16 "1 / 4 "6 905 kr
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/4 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPpolypropylen0.80180 grader F1 / 4 "1 / 4 "6 609 kr
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, polypropen | AA3GFH 11K461 EAST4V6W11-PPpolypropylen0.50180 grader F3 / 16 "1 / 2 "6 372 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP magnetventil, 2-vägs, 1/2 tum, normalt stängd, polypropen
6 595 kr /enhet