Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1/2 tums storlek | AA3GDH 11K396

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GDH Modell: GX050V-PVKorsreferens: 11K396
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
3 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikator för enkel väggflöde
BultmaterialRostfritt stål
AnslutningsmaterialPVC
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck140 psi
Total längd4.75 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialViton
Siktlängd2-1 / 4 "
SiktmaterialAkryl
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialArtikelMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3/4 tums storlek | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi4.75 "3 / 4 "32 grader till 140 grader F.3 924 kr
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1 tums storlek | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.25 "1"32 grader till 140 grader F.4 131 kr
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/4 tums storlek | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.25 "32 grader till 140 grader F.5 136 kr
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1-1/2 tums storlek | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi5.875 "1.5 "32 grader till 140 grader F.5 452 kr
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 2 tums storlek | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde140 psi7.375 "2"32 grader till 140 grader F.6 548 kr
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 3 tums storlek | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndikator för enkel väggflöde110 psi8.375 "3"32 grader till 140 grader F.11 215 kr
PLAST-O-MATIC GX050V-PP Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, polypropen, 1/2 tums storlek | AA3GDQ 11K404 GX050V-PPpolypropylenIndikator för enkel väggflöde50 psi4.75 "1 / 2 "32 grader till 180 grader F.4 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050V-PV Synglas, encylindrig vägg, Viton tätning, PVC, 1/2 tums storlek
3 682 kr /enhet