Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Synglasögon, Wafer Style, Polypropen, 1-1/2 tums storlek | AA3GEV 11K431

PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Synglasögon, waferstil, polypropen, 1-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GEV Modell: GYW150V-PPKorsreferens: 11K431

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSiktglas, fuktindikator
BultmaterialRostfritt stål
Anslutningsmaterialpolypropylen
AnslutningstypFläns
Max. Tryck150 psi
Total längd4.5 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialViton
Siktlängd2-1 / 2 "
SiktmaterialAkryl / Pyrex
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialMax. TryckTotal längdRörstorlekTemp. RäckviddPris
PLAST-O-MATIC GYW150V-PV Synglasögon, Wafer Style, PVC, 1-1/2 tumsstorlek | AA3GEN 11K425 GYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 grader till 140 grader F.9 092 kr
PLAST-O-MATIC GYW200V-PV Synglasögon, Wafer Style, PVC, 2 tums storlek | AA3GEP 11K426 GYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 grader till 140 grader F.10 510 kr
PLAST-O-MATIC GYW300V-PV Synglasögon, Wafer Style, PVC, 3-tumsstorlek | AA3GEQ 11K427 GYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 grader till 140 grader F.15 156 kr
PLAST-O-MATIC GYW200V-PP Synglasögon, Wafer Style, Polypropen, 2 tums storlek | AA3GEW 11K432 GYW200V-PPpolypropylen150 psi5"2"32 grader till 180 grader F.13 635 kr
PLAST-O-MATIC GYW300V-PP Synglasögon, Wafer Style, Polypropen, 3 tumsstorlek | AA3GEX 11K433 GYW300V-PPpolypropylen110 psi5.25 "3"32 grader till 180 grader F.16 408 kr
PLAST-O-MATIC GYW150V-CP Synglasögon, Wafer Style, CPVC, 1-1/2 tums storlek | CD4KAV GYW150V-CP-----10 538 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC GYW200V-CP Synglasögon, Wafer Style, CPVC, 2 tumsstorlek | CD4KAW GYW200V-CP-----13 026 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC GYW150V-PP Synglasögon, waferstil, polypropen, 1-1/2 tums storlek
10 139 kr /enhet