Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1/2 tum Storlek | AA3AXJ 11G072

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AXJ Modell: PRHM050V-PVKorsreferens: 11G072
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
7 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialGjuten PVC
AnslutningstypFNPT
Mätarport1 / 4 "
Höjd8.75 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
Längd3 13 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
Tryckjusteringsområde5 till 125 psi
TätningsmaterialViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.71
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHöjdInloppsstorlekLängdMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 3/4 tum Storlek | AA3AXK 11G073 PRHM075V-PVGjuten PVC10.125 "3 / 4 "5.5 "140 grader F3 / 4 "5 till 125 psi9 556 kr
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1 tumsstorlek | AA3AXL 11G074 PRHM100V-PVGjuten PVC10.125 "1"5.5 "140 grader F1"5 till 125 psi11 311 kr
PLAST-O-MATIC PRHM150V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1-1/2 tum Storlek | AA3AXM 11G075 PRHM150V-PVGjuten PVC11 15 / 16 "1.5 "5"140 grader F1.5 "5 till 125 psi13 075 kr
PLAST-O-MATIC PRHM200V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 2 tums storlek | AA3AXN 11G076 PRHM200V-PVBearbetad PVC11 15 / 16 "2"7"140 grader F2"5 till 125 psi16 657 kr
PLAST-O-MATIC PRHM050V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1/2 tums storlek | AA3AXR 11G079 PRHM050V-PPpolypropylen8.625 "1 / 2 "3 13 / 16 "180 grader F1 / 2 "5 till 125 psi8 830 kr
PLAST-O-MATIC PRHM075V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 3/4 tums storlek | AA3AXT 11G080 PRHM075V-PPpolypropylen13 13 / 16 "3 / 4 "5.5 "180 grader F3 / 4 "5 till 125 psi11 883 kr
PLAST-O-MATIC PRHM100V-PP tryckregulator, fjäder, PVC-tätning, polypropen, 1 tumsstorlek | AA3AXU 11G081 PRHM100V-PPpolypropylen13 13 / 16 "1"5.5 "180 grader F1"5 till 125 psi13 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PRHM050V-PV tryckregulator, fjäder, PVC, 1/2 tum Storlek
7 030 kr /enhet