A B Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 8.1 " , Ram storlek: M , Ramtyp: MJL förlängning , Höjd: 12.9 " , Max. Trådstorlek: 500 kcmil , Min. Trådstorlek: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Box Lug , Resetyp: Elektronisk , Spänning: 600 , Bredd: 8.3 "
MJL-serie gjutna brytare
Square D MJL-seriebrytare är utformade för att skydda känsliga kretsar från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning. Dessa brytare har en programmerbar elektronisk utlösning för kortvarig, långvarig och omedelbar utlösning och ett halvledarskyddssystem för elektronisk styrning av strömflödet och ger avancerad säkerhet för apparater. Dessa brytare är försedda med kabel- och lastsida-terminaler för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG. Dessa brytare ger strömvärden upp till 800A och levererar avbrottskapacitet på 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC.