Plast-O-Matic PS150EPW11-PV magnetventil används för att stänga av ultrarent och mycket korrosivt vätskeflöde. Så länge som en skillnad på 5 psi bibehålls kan den motstå kaustik, syror, klorlösningar, lösningsmedel, avjoniserat vatten, natriumlösningar, bryggeridrift och vatten med omvänd osmos.
Funktioner:
- Plast-O-Matic PS150EPW11-PV magnetventil har en robust termoplastisk konstruktion för att tolerera korrosion.
- Den har en patenterad Fail-Dry ventilerad design för en visuell varning om tätningsfel.
- Magnetventilen är lämplig för starka mottryck, såsom högtrycksinsprutningar av kemikalier och reglering av flödet till sprutmunstyckena.
- Den har en dynamisk bälgbarriärtätning som hindrar flyktiga utsläpp från att fly ut i atmosfären.
- Den här modellen har inga fuktiga metalldelar och en Viton-tätning för att motstå vätsketemperaturer upp till 140 grader Fahrenheit.
- Den levereras med klass F spoleisolering och har en normalt stängd konfiguration.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur styr en magnetventil en ventil?
A. Ett magnetfält alstras av en elektrisk ström som flyter genom spolen. Kolven tvingas uppåt av magnetfältet och öppnar öppningen. Grundtanken bakom hur magnetventiler öppnar och stänger är detta.
F. Vad får solenoider att misslyckas?
A. Spolen kommer att fungera felaktigt och kanske brinna ut om fel spänning läggs på. Spolen kan potentiellt skadas av elektriska överspänningar eller spikar. Spolar som är utbrända eller inte går att reparera och måste bytas ut.
F. Hur åtgärdar du ett problem med solenoiden?
A.
- Kontrollera att strömförsörjningen är tillräcklig och att spolen kan avge värme.
- Byt ut spolen och slå aldrig på den när den inte är ansluten till ventilen.
- Inspektera insidan för fukt och fyll på vid behov.
- Tillsammans med att ersätta eventuella böjda eller trasiga armaturer, se till att din ventil är kompatibel med media.