Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFK 11K463

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC

Finns i lager
Artikel: AA3GFK Modell: PS050VW11-PVKorsreferens: 11K463
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
9 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialPVC
Volymkoefficient5.20
SpolhöljeVattentät och dammtät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning
Hz60
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg4X
DriftPilot Operated
Öppning Dia.63 / 64 "
Totala höjden6.625 "
Total längd3.5 "
Total bredd3.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
Säker arbetstryck140 psi
TätningsmaterialViton
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1115
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialArtikelMax. Vätsketemp.Öppning Dia.Pris
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMagnetventil140 grader F63 / 64 "9 221 kr
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 3/4 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonMagnetventil140 grader F63 / 64 "10 063 kr
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV magnetventil, 2-vägs, 3/4 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMMagnetventil140 grader F63 / 64 "9 763 kr
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonMagnetventil140 grader F63 / 64 "10 336 kr
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMagnetventil140 grader F63 / 64 "11 198 kr
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1-1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonMagnetventil140 grader F1-15 / 16 "14 562 kr
PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1-1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"PVC28.001.5 "EPDMMagnetventil140 grader F1-15 / 16 "14 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV magnetventil, 2-vägs, 1/2 tums storlek, normalt stängd, PVC
9 535 kr /enhet