Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVD025V-PP By-Pass Valve, 90 Deg. Diaphragm, Polypropylene, Viton Seal, 1/4 Inch Size | AA3AYN 11G099

PLAST-O-MATIC RVD025V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, polypropen, Viton tätning, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AYN Modell: RVD025V-PPKorsreferens: 11G099
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
3 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden5.125 "
Total längd2"
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialViton
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVD050V-PP By-Pass Valve, 90 Deg. Diaphragm, Polypropylene, Viton Seal, 1/2 Inch Size | AA3AYP 11G101 RVD050V-PP1 / 2 "1 / 2 "5 13 / 16 "2.375 "4 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD025V-PP by-pass ventil, 90 grader. Membran, polypropen, Viton tätning, 1/4 tums storlek
3 771 kr /enhet