RULAND MANUFACTURING D Borraxelhalsband, SPD -serien


Filter
Mått typ: Standard , Antal bitar: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F.
StilModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
SPD-16-F
1"2.032 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.75 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "718 SEK
B
SPD-16-SS
1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 143 SEK
A
SPD-8-F
1 / 2 "1.281 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.125 "Legerat stål# 8-3213 / 32 "536 SEK
B
SPD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rostfritt stål# 8-3213 / 32 "814 SEK
A
SPD-4-F
1 / 4 "0.773 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål5 / 8 "Legerat stål# 4-409 / 32 "511 SEK
B
SPD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rostfritt stål# 4-409 / 32 "672 SEK
A
SPD-12-F
3 / 4 "1.808 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.5 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "652 SEK
B
SPD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "988 SEK

D Borraxelhalsband, SPD -serien

Skaftkragar i två delar från Ruland Manufacturing har D-hål för att passa ihop med D-axeln för att ge maximal hållkraft. De kommer i en klämdesign som inte skadar skaftet och tillåter enkel borttagning och obegränsade justeringar. Dessa enheter är integrerade med ihopkopplade halvor för att erbjuda en korrekt passform och inriktning. De smidda skruvarna testar utöver ANSI-standarder och erbjuder maximal hållkraft. Dessa RoHS 3- och REACH-kompatibla enheter har 303 rostfritt stål / 1215 blyfri stålkonstruktion för ökad hållkraft. De kan hantera driftstemperaturer mellan -40 och 350 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?