Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/2 tums storlek | AA3AYR 11G103

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3AYR Modell: RVDTM050T-PVKorsreferens: 11G103
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
6 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar antisiphon-avlastningsventil
Body MaterialPVC
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden6 37 / 64 "
Total längd2.5 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialPTFE
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/4 tums storlek | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"5 761 kr
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 3/4 tums storlek | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"7 121 kr
PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1 tums storlek | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "8 072 kr
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1-1/2 tums storlek | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"9 589 kr
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 2 tums storlek | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"16 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/2 tums storlek
6 426 kr /enhet