Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1 tums storlek | AA3GCY 11K387

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA3GCY Modell: RVDTM100T-PVKorsreferens: 11K387
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
7 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar antisiphon-avlastningsventil
Body MaterialPVC
Inloppsstorlek1"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden11 27 / 32 "
Total längd3.5 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 100 psi
SittmaterialPTFE
VårmaterialFörzinkat stål
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.56
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/4 tums storlek | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"5 521 kr
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1/2 tums storlek | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "5 534 kr
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 3/4 tums storlek | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"6 582 kr
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1-1/2 tums storlek | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"8 863 kr
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 2 tums storlek | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"14 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass ventil, mottryck, PVC, gängad tätning, 1 tums storlek
7 461 kr /enhet