Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Koppling (f) npt 1/2 stål | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Koppling (f)npt 1/2 Stål

Finns i lager
Artikel: AE4PVT Modell: C10-23Korsreferens: 5MDA3
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 2 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypBil
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: AMFLO

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Koppling (f)npt 1/2 Stål
152SEK /enhet