Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Plug Barb Barb 3/8 Steel | AE4PWC 5MDC2

PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Plugg Barb 3/8 Stål

Finns i lager
Artikel: AE4PWC Modell: CP25-44LKorsreferens: 5MDC2

Få det Maj 16, Torsdag
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Barb Storlek3 / 8 "
Kroppsstorlek3 / 8 "
SlangkopplingSlanghår
UtbytestypIndustri
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: AMFLO

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Plug (m) npt 1/2 Stål | AE4PVY 5MDA8 CPOO-17-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "41SEK
PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Plugg (f) npt 1/4 Stål | AE4PVZ 5MDA9 CPOO-20-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "17SEK
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Plugg Barb 1/4 Stål | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Slanghår1 / 4 "24SEK
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Plugg Barb 1/4 Stål | AE4PWB 5MDC1 CP21-44L3 / 8 "1 / 4 "Slanghår3 / 8 "21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Plugg Barb 3/8 Stål
32SEK /enhet