Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC A0-30-1 Kontrollventil 3-vägs Nc 1/8 tum Fnpt | AA6LGK 14F266

PNEUMADYNE INC A0-30-1 Styrventil 3-vägs Nc 1/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA6LGK Modell: A0-30-1Korsreferens: 14F266
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returKnapp / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Body MaterialAluminium
MittpositionStängt
CFM17.3
Volymkoefficient0.2
förbindelseNPT
Max. Tryck125 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden1 / 2 "
Total längd1.75 "
Total bredd1 / 2 "
Rörstorlek1/8 "x # 10-32
Temp. Räckvidd160 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialCFMVolymkoefficientförbindelseTotala höjdenTotal längdRörstorlekPris
PNEUMADYNE INC A0-30-3 Kontrollventil 3-vägs Nc 10-32in F-tee | AA6LGL 14F267 A0-30-3160 grader FAluminium17.30.2NPT1 / 2 "1.75 "# 10-32345SEK
PNEUMADYNE INC A11-30-14 Kontrollventil 3-vägs 1/8 tum Npt x 1 / 8in Fnpt | AA6LGM 14F268 A11-30-14-20 grader till 160 grader F.Aluminium22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "735SEK
PNEUMADYNE INC A11-30-44 Reglerventil 3-vägs Nc 1/8 tum Fnpt | AA6LGN 14F269 A11-30-44-20 grader till 160 grader F.Aluminium22.10.3NPT1.25 "2"1 / 8 "714SEK
PNEUMADYNE INC A11-30-66 Kontrollventil 3-vägs Nc 1/4 tum Push In | AA6LGP 14F270 A11-30-66-20 grader till 160 grader F.Aluminium22.10.3Tryck in1.25 "2.25 "1 / 4 "831SEK
PNEUMADYNE INC C030105 Reglerventil 3-vägs Nc 10-32in Mässing | AA6LGT 14F273 C030105160 grader FMässing15.50.2NPT9/16 "Hex1.25 "# 10-32336SEK
PNEUMADYNE INC C032025 Kontrollventil 3-vägs Nc 10-32in 303 rostfritt stål | AA6LGU 14F274 C032025160 grader F303 Stainless Steel20.00.2NPT5 / 8 "1.75 "# 10-321 211 kr
PNEUMADYNE INC C040105 Kontrollventil 3-vägs Nc 1/8 tum Fnpt Alum. | AA6LGV 14F275 C040105160 grader FAluminium330.4NPT1"1.75 "1 / 8 "566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC A0-30-1 Styrventil 3-vägs Nc 1/8 tum Fnpt
329SEK /enhet