PNEUMADYNE INC

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Vattensystem Filter

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • rördelar
  • Rörfördelare

    Används för att tillhandahålla en kopplingspunkt för distribution av vätskor och leverera pneumatisk kraft till flera verktyg. Finns i svartanodiserat aluminium, SS, polypropen, mässing och nylonmaterial med max driftstryck och temperatur på 3500 psi respektive 500 grader F

Rör och slangarVisa alla

  • Slangställ

    Rörhyllor av polyeten som är perfekta för att byta ut testutrustningsarmaturer, installera nya system eller reparera maskiner. Har 5/7/10 kanaler med icke-självhäftande montering för att enkelt ansluta / koppla bort rörsektioner i en enhet

RördelarVisa alla

  • Taggförsedda rörbeslag

    Inkluderar 90-graders armbågar och raka hankontakter och honkontakter med en- / dubbel-barb-design, för att ge ett tätare grepp utan att behöva klämmor och förmåga att motstå högvibrationsapplikationer. Kan användas på 1 / 16- till 3/8-tums (ID) rör

Stäng av ventilerVisa alla

  • Pneumatiska vippventiler

    Dubbelfunktionsventiler med en kraftig vippströmbrytare för snabbverkande och positiv PÅ / AV-reglering av vätskor i måttliga tryckapplikationer. Kan användas som 2-vägs & 3-vägs oberoende, eller som 4-vägs med ett öppet centrum

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

  • Kontroll- och fotventiler

    Backventiler i mässing med en vev- och fjäder- / fladderdesign för att ge mycket låga spricktryck och elektriskt nickelplätering för korrosionsbeständighet. Finns i kompakta monteringsalternativ för inbyggnad och port

Om PNEUMADYNE INC

Sedan 1975 har Pneumadyne Inc tillverkat olika pneumatiska komponenter och kontrolllösningar för jordbruks-, tillverknings-, automations-, sjukvårds- och vätskehanteringsindustrin. Varumärkets omfattande katalog omfattar patron, avluftning, nål, flödeskontroll & Kontrollera ventilerna; tryckregulatorer; pneumatiska grenrör; magnetventiler; spolar; och rörskärare. Pneumadyne Inc. rörbeslag, lämplig för att fästa slangar och rör, har mässingskonstruktion för att ge skydd mot slipande kemikalier och taggförbindelser för att eliminera risken för läckage. Välj från ett brett utbud av de ovan nämnda produkterna tillsammans med olika slangställ Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter