Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS PW2300 Vattenfallspump ABS 9/64 HP 9 psi 120V | AH7XZN 38EF31

POND BOSS PW2300 Vattenfallspump ABS 9/64 HK 9 psi 120V

Finns i lager
Artikel: AH7XZN Modell: PW2300Korsreferens: 38EF31
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
2 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfallspump
Byråns efterlevnadETL
Ledningslängd16ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head2280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head0
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1860
Höjd6"
Husets materialABS
HP9/64
Hz60
PumphjulsmaterialABS
Längd9.25 "
Max. Dia. Torrsubstanser19 / 64 "
Max. Huvud16 ft.
Classic Outlet1.5 "
ÖverbelastningsskyddJa
Spänning120 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3179
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS PW2300 Vattenfallspump ABS 9/64 HK 9 psi 120V
2 717 kr /enhet