Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS PW3750 Vattenfallspump ABS 17/64 HP 10 psi 120V | AH7XZQ 38EF33

POND BOSS PW3750 Vattenfallspump ABS 17/64 HK 10 psi 120V

Finns i lager
Artikel: AH7XZQ Modell: PW3750Korsreferens: 38EF33
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
3 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfallspump
Byråns efterlevnadETL
Ledningslängd16ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1.8
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3720
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1560
GPH of Water @ 20 Ft. av Head120
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2880
Höjd6"
Husets materialABS
HP17/64
Hz60
PumphjulsmaterialABS
Längd10.5 "
Max. Dia. Torrsubstanser19 / 64 "
Max. Huvud18 ft.
Classic Outlet2"
ÖverbelastningsskyddJa
Spänning120 VAC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.538
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS PW3750 Vattenfallspump ABS 17/64 HK 10 psi 120V
3 457 kr /enhet