Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SSD46SSBS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk | AD3JAJ 3ZKP6

POP SSD46SSBS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3JAJ Modell: SSD46SSBS201Korsreferens: 3ZKP6
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
1 282 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialRostfritt stål
Borrstorlek#30
Grip Range0.313 till 0.375 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.5 "
NittmaterialRostfritt stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)550
Draghållfasthet700 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SSD46SSBS201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.500 tum Längd, 500Pk
1 282 kr /packa