POP

Filter

Fästelement

Pneumatik

Vattensystem

Säkerhet

bearbetning

Elverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Fästelement Filter

TrådinsatsVisa alla

  • Verktyg för spiralgängningsinsats

    Perfekt för installation av nya eller avlägsnande av gamla / skadade gängade skär från borrade hål. Inkluderar kärnor och nosstycken med härdad stålkonstruktion och en UNC- eller UNF-gänga

  • Mutterinsatser

    Stål- eller kloroprengjutna domkrafter och väl-mutterinsatser utformade för att ge överlägsen utdragbarhet och vridmoment. Finns i olika längder, huvuddiametrar, trådstorlekar och greppområden

  • Gänginsatsverktygstillbehör

    Inkluderar högkvalitativa ståladaptrar som är konstruerade för användning med verktyg för industriell luftnittsmutter

NitarVisa alla

  • Blindnitar

    Aluminium, koppar och stål gjorde blindnitar med ett kupolformat, stort flänsat eller försänkt huvud. Används ofta för att fästa gångjärn och dörrknoppar och tränga igenom läder, plast eller textil. Finns i olika huvuddiametrar, huvudhöjder och borrstorlekar

  • Nitnötter
  • Nitverktyg

    Inkluderar POP-nitverktygssatser avsedda för inställning / installation av blindnitar i stål eller aluminium. Har kraftig stål- eller aluminiumkonstruktion, konturerat handtag och ett maximalt arbetstryck på 101.5 psi. Luftnitar, handtångsverktyg, spakverktyg och insatsverktygssatser finns också

BrickorVisa alla

  • Nitbrickor

    Ståltillverkade runda nitbrickor utformade för att fästa skruvar i mjuka eller spröda material. Finns i olika inre och yttre diametrar

Om POP

POP är en ledande tillverkare av högkvalitativa nitverktyg, nitpistoler, nitverktygssatser, nitautomationssystem, gängade skärverktyg och relaterade delar och tillbehör. POP-nitar är enkla att installera, kostnadseffektiva och flitigt använda inom flygplansindustrin och med plåtlegeringar för den mångsidighet och tillförlitlighet de erbjuder. Blindnitar från POP kan användas för att fästa namnskyltar, gångjärn och skyltar och fästa vägg- och takdekorationer. Dessa nitar finns i aluminium och rostfritt stål med försänkta, fläns- och kupolformade huvuden.
Företaget erbjuder också ett brett utbud av ståltillverkade runda nitbrickor avsedda för användning med POP-nitar i rostfritt stål. Dessa POP-nitbrickor ger en större tryckdiameter under fästelementinstallationen, vilket hjälper till att fördela trycket över materialet, vilket förhindrar genomdragning. POP tillverkar också lätta polymernitverktyg med ett 12 V-laddningsbart batteri med hög kapacitet, ett patenterat Quick Disconnect-näshölje och högt kraft-till-vikt-förhållande.

Varumärkesexklusiva produkter