Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 19N746 Eltejp 3/4 x 60 fot 7mil Svart | AA8QPP

POWER FIRST 19N746 Eltejp 3/4 x 60 Fot 7mil Svart

Finns i lager
Artikel: AA8QPP Modell: 19N746
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
FärgSvart
Längd60ft.
MaterialVärde Vinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.19 grader till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall19 grader till 176 grader F.
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0729
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellFärgförp. Antal.Pris
POWER FIRST 19N747 Eltejp 3/4 x 60ft 7mil Svart - Förpackning med 10 | AA8QPQ 19N747Svart10205SEK
POWER FIRST 19N748 Eltejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Blå | AA8QPR 19N748Blå124SEK
POWER FIRST 19N749 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Grön | AA8QPT 19N749Grön124SEK
POWER FIRST 19N750 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Röd | AA8QPU 19N750Red124SEK
POWER FIRST 19N751 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Vit | AA8QPV 19N751White124SEK
POWER FIRST 19N752 Eltejp 3/4 x 60 fot 7 Mil gul | AA8QPW 19N752Gul124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 19N746 Eltejp 3/4 x 60 Fot 7mil Svart
21SEK /enhet