Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 19N747 Eltejp 3/4 x 60ft 7mil Svart - Förpackning med 10 | AA8QPQ

POWER FIRST 19N747 eltejp 3/4 x 60 fot 7mil svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA8QPQ Modell: 19N747
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
FärgSvart
Längd60ft.
MaterialVärde Vinyl
Max. Spänning600
Prestanda Temp.19 grader till 176 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Temperaturintervall19 grader till 176 grader F.
Tjocklek7 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3919102020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
POWER FIRST 19N746 Eltejp 3/4 x 60 fot 7mil Svart | AA8QPP 19N746Svart21SEK
POWER FIRST 19N748 Eltejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Blå | AA8QPR 19N748Blå24SEK
POWER FIRST 19N749 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Grön | AA8QPT 19N749Grön24SEK
POWER FIRST 19N750 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Röd | AA8QPU 19N750Red24SEK
POWER FIRST 19N751 Elektrisk tejp 3/4 x 60 fot 7 Mil Vit | AA8QPV 19N751White24SEK
POWER FIRST 19N752 Eltejp 3/4 x 60 fot 7 Mil gul | AA8QPW 19N752Gul24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 19N747 eltejp 3/4 x 60 fot 7mil svart - paket med 10
205SEK /packa