POWER FIRST 1XUR5 förlängningssladd Tri-source 100ft 10/3 | AB4GJN

POWER FIRST 1XUR5 förlängningssladd Tri-source 100ft 10/3

Finns i lager
Artikel: AB4GJN Modell: 1XUR5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Ledningslängd100ft.
Mätare / ledare10/3
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare15
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Nominell utanför dia.0.565 "
Antal försäljningsställen3
StrömindikatorJa
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 till 167 grader F
Spänning125
Watt1875

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationLedningslängdMätare / ledareNEMA-behållarkonfigurationNominell utanför dia.Antal försäljningsställenStrömindikatorFormaPris
POWER FIRST 1FD53 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda464SEK
POWER FIRST 1FD54 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda1 003 kr
POWER FIRST 1FD55 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda753SEK
POWER FIRST 1FD56 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda1 448 kr
POWER FIRST 1FD57 Förlängningssladd 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRunda1 847 kr
POWER FIRST 1FD58 Förlängningssladd 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flat311SEK
POWER FIRST 1FD59 Förlängningssladd 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flat523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 1XUR5 förlängningssladd Tri-source 100ft 10/3
4 089 kr /enhet