Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 36J208 Miniatyrbuntband 3.9 tums längd - paket med 100 | AC6UVE

POWER FIRST 36J208 miniatyrbuntband 3.9 tums längd - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC6UVE Modell: 36J208
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
28SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrkabelband
GrundmaterialNylon
FärgGrön
DesignaStandard
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd3.9 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.0.87 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet18 lb.
Tjocklek0.036 "
VerktygskodA
UL-typ21
Bredd0.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0311
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInomhus UtomhusLängdMaterialMax. Bunt Dia.TjocklekUL-typförp. Antal.Pris
POWER FIRST 36J127 Miniatyrkabelband 3.9 tum längd - 100-pack | AC6URD 36J127NaturalEndast inomhus3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110064SEK
POWER FIRST 36J128 Miniatyrkabelband 3.9 tums längd - 100-pack | AC6URE 36J128SvartInomhus Utomhus3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "2110069SEK
POWER FIRST 36J129 Miniatyrkabelband 3.9 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6URF 36J129NaturalEndast inomhus3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000464SEK
POWER FIRST 36J130 Miniatyrkabelband 3.9 tum längd - Förpackning med 1000 | AC6URG 36J130SvartInomhus Utomhus3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000399SEK
POWER FIRST 36J131 Miniatyrkabelband 6.3 tum längd - 100-pack | AC6URH 36J131NaturalEndast inomhus6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110028SEK
POWER FIRST 36J132 Miniatyrkabel 6.3 tum längd - 100-pack | AC6URJ 36J132SvartInomhus Utomhus6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "1110025SEK
POWER FIRST 36J133 Miniatyrkabelband 7.9 tum längd - 100-pack | AC6URK 36J133NaturalEndast inomhus7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "1110079SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 36J208 miniatyrbuntband 3.9 tums längd - paket med 100
28SEK /packa