POWER FIRST 4GAA4 Förlängningssladd 20a 10 / 3ga 100 fot | AD7RHA

POWER FIRST 4GAA4 Förlängningssladd 20a 10/3ga 100 Fot

Finns i lager
Artikel: AD7RHA Modell: 4GAA4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 757 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningssladd
Ledningslängd100ft.
Mätare / ledare10/3
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare20
NEC sladdbeteckningSJTOW
NEMA Plug-konfigurationL5-20P
NEMA-behållarkonfigurationL5-20R
Nominell utanför dia.0.575 "
Antal försäljningsställen1
StrömindikatorJa
FormaRunda
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader F
Spänning125
Watt2500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9225
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA Plug-konfigurationLedningslängdMätare / ledareNEMA-behållarkonfigurationNominell utanför dia.Antal försäljningsställenStrömindikatorFormaPris
POWER FIRST 1FD53 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda464SEK
POWER FIRST 1FD54 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRunda1 003 kr
POWER FIRST 1FD55 Förlängningssladd 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda753SEK
POWER FIRST 1FD56 Förlängningssladd 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRunda1 448 kr
POWER FIRST 1FD57 Förlängningssladd 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRunda1 847 kr
POWER FIRST 1FD58 Förlängningssladd 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flat311SEK
POWER FIRST 1FD59 Förlängningssladd 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flat520SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4GAA4 Förlängningssladd 20a 10/3ga 100 Fot
3 757 kr /enhet