Ram och trimsågar

Filter

SKIL -

Cirkelsåg

StilModellAmpsIngen belastning RPMVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 213 SEK
B5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.1 085 SEK
C5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 284 SEK
SKIL -

Worm Drive Cirkelsågar

Skilsaw snäckdrivna cirkelsågar erbjuder överlägsen kapprestanda, lämpliga för applikationer som trall, sidospår och inramning. De är utrustade med en maximal fas på 53 grader som tillåter användaren att skära i olika mönster. De har en 15 A-motor, som erbjuder överlägsen kraft för att slita igenom mer trä på kortare tid. Dessa cirkelsågar har en lätt magnesiumkonstruktion som minskar användarens trötthet och förbättrar arbetseffektiviteten. Välj från ett brett utbud av snäckdrivna cirkelsågar, tillgängliga i 20, 14.2, 11.5 och 16.5 lb verktygsviktalternativ.

StilModellSpänningAmpsArbor StorlekBlad Dia.Ingen belastning RPMAntal ledareVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
ASPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Ledare18.5 "18.5 lb.4 262 SEK
BSPT77W-72120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
CSPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 754 SEK
DSPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.6 037 SEK
MILWAUKEE -

cirkel~~POS=TRUNC

StilModellVerktygslängdAmpsBlad Dia.VerktygsviktSpänningBroms typLedningslängdHantera typPris (ex moms)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCIngen9ft.Tilt Lok (TM)2 793 SEK
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelektriska-Mjukt grepp7 834 SEK
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120elektriska12ft.Borgen6 427 SEK
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 579 SEK
SKIL -

Cirkelsåg, 7 1/4 tums bladdiameter, 15 A ström, 2 tum Max. Skärdjup, med sladd

ModellArtikelPris (ex moms)
SPT77W-01CN2TPQ3 579 SEK
MILWAUKEE -

Metallskärande cirkelsåg 8 tums blad 3700 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
6370-21AD2XZZ6 173 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?