Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4JWT9 Kabeldelare 4-vägs F-typ 1ghz | AD8FKP

POWER FIRST 4JWT9 Kabeldelare 4-vägs F-typ 1ghz

Finns i lager
Artikel: AD8FKP Modell: 4JWT9
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoaxialkabeldelare
kabeltypKoaxial
FärgSilver
förbindelseF-typ
Hz1GHz
InstallationsmetodKompression / Crimp On / Twist On
Antal hamnar5
Hamnar4-vägs split

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0446
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8525503040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHzInstallationsmetodAntal hamnarHamnarPris
POWER FIRST 4JWT7 Kabeldelare 2-vägs F-typ 1ghz | AD8FKN 4JWT7Silver1GHzKompression / Crimp On / Twist On32-vägs split82SEK
POWER FIRST 4LWZ1 Kabeldelare 2-vägs F-typ 2.3 Ghz | AD8RFX 4LWZ1Silver2.3 GHzSkruvar till F-kontakter32-vägs split107SEK
POWER FIRST 4LWZ2 Kabeldelare 3-vägs F-typ 2.3 Ghz | AD8RFY 4LWZ2Silver2.3 GHzSkruvar till F-kontakter43-vägs split129SEK
POWER FIRST 4LWZ3 Kabeldelare 4-vägs F-typ 2.3 Ghz | AD8RFZ 4LWZ3Silver2.3 GHzSkruvar till F-kontakter54-vägs split140SEK
POWER FIRST 4LWZ4 Kabeldelare 2-vägs F-typ 1 Ghz | AD8RGA 4LWZ4Silver1 GHzSkruvar till F-kontakter32-vägs split127SEK
POWER FIRST 4LWZ5 Kabeldelare 4-vägs F-typ 1 Ghz | AD8RGB 4LWZ5Silver1 GHzSkruvar till F-kontakter54-vägs split136SEK
POWER FIRST 5LR25 Kabeldelare 2-vägs | AE4LWN 5LR25Gold5-900 MHzSkruvar till F-kontakter32-vägs split34SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4JWT9 Kabeldelare 4-vägs F-typ 1ghz
117SEK /enhet