Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL Helical Insert, M18 X 2.50 Thread Size, 18mm Length, Stainless Steel | AE7DVP 5XAG0

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL spiralformad insats, M18 X 2.50 gängstorlek, 18 mm längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7DVP Modell: 3520-18.00X1.0DSLKorsreferens: 5XAG0
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
56SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 17
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek18-8mm
Gratis spoldia.22.00mm
Längd18
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM18 x 2.5
Tryck på StorlekarM18 x 2.50
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL spiralformad insats, M18 X 2.50 gängstorlek, 18 mm längd, rostfritt stål
56SEK /enhet