POWERCOIL

Powercoil är en del av Bordo International och är en ledande leverantör av gängade skär. Gängreparationssatserna från Powercoil består av ett installationsverktyg, borr, gängverktyg, gängad insats och ett tångbrottsverktyg. Varumärket erbjuder en mängd olika spiralgänga reparationsinsats som är lämpliga för att reparera eller förstärka alla avskalade bultar eller skruvgängor. Läs mer

Filter

Fästelement

Fästelement Filter

TrådinsatsVisa alla

  • Helical trådinsatser

    Gänginsatser av rostfritt stål som är utformade för att reparera borttagna gängor och installera nya gängade skär i ett borrat hål. Innehåller ett gänginstallationsverktyg, en STI-kran med hög hastighet i stål och flera skär och är kompatibel med metriska / UNC / UNF / NPT-gängor

  • Verktyg för spiralgängningsinsats

    Mycket slitstarka förwindrar som är konstruerade för att komprimera skärets diameter så att den enkelt kan installeras i det tappade hålet. Har en gängad dorn för att koppla in och styra insatsen, och kan användas med både frilöpande och skruvlåsande insatser. Enskilda dorn finns också

  • Helinsatser för reparation av trådar

    En mängd olika trasslösa och trassiga gängreparationsinsatser som är lämpliga för att reparera eller förstärka alla avskalade bultar eller skruvgängor för att ta ett mycket högre vridmoment. Har konstruktion i rostfritt stål och finns i olika storlekar och fria spoldiametrar

Om POWERCOIL

Powercoil-katalogen inkluderar spiralgänginsättningssatser, spiralgängareparationsinsatser och spiralgänginsättningsverktyg. Deras trådinsättningsverktyg, inklusive kärnor och förlindare, erbjuds i UNC, UNF, metriska fin- och metriska grovgängningstyper. Deras mycket hållbara förlindare komprimerar skärets diameter för enkel installation i det gängade hålet. Märket erbjuder också en gängad dorn för att koppla in och styra skäret och kan användas med både frigående och skruvlåsande skär. Powercoils gänginsatssatser i rostfritt stål reparerar avskalade gängor och installerar nya gängade insatser i ett borrat hål.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Powercoil-produktens MPN-nummer korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande Chrislynn och Recoil modellnummer. Så om du letar efter gängade skär som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Powercoil-insatser är små i storleken och levereras i flera delar. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med kurirförsändelse för minimal stilleståndstid.

POWERCOIL Konkurrensfördelar

Bultskydd med trådgänga skruvinsatser

Trådgänga skruvinsatser är gjorda av austenitiskt krom-nickelstål. De ger en slitstark, slitstark tråd. Deras flexibla egenskaper ger en jämn belastning, spänningsfördelning och en perfekt gängstigningsvinkel.

Vanliga frågor

Hur installerar man gänginsatser?

  • För att skapa en ny och stark gänga, rensa upp de ursprungliga skadade gängorna med en standardborr (säljs ej med kit).
  • Knacka på hålet med en överdimensionerad kran som finns i varje kit.
  • Väl på plats tenderar insatsen att fjädra tillbaka till sin ursprungliga diameter, vilket ger den ett starkt grepp i hålet.
  • Slutligen bryts drivtången av genom att knacka nedåt med änden av införingsverktyget.
  • Vid behov kan insatser tas bort med ett av utdragningsverktygen.

Vilken är den högsta temperaturen som en spiralformad gänginsats kan tolerera?

Powercoil gängade insatser klarar en topptemperatur på 425 grader Celcius.

Vilka typer av Powercoil spiralgänga kit finns tillgängliga?

Powercoil erbjuder dessa frigående spiralformade gängsatser med/utan borr.

Varumärkesexklusiva produkter