Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D Helical Insert, M5 X 0.80 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBM 5WZL6

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D spiralformad insats, M5 X 0.80 gängstorlek, 10 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DBM Modell: 3520-5.00X2.0DKorsreferens: 5WZL6
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
63SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek5.2mm
Gratis spoldia.6.80mm
Längd10 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM5 x 0.8
Tryck på StorlekarM5 x 0.80
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-5.00X2.0D spiralformad insats, M5 X 0.80 gängstorlek, 10 mm längd, rostfritt stål, 10pk
63SEK /packa