Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Gängstorlek, 8mm Längd, Rostfritt Stål, 10Pk | AE7DBR 5WZN0

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D spiralformad insats, M8 X 1.00 gängstorlek, 8 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DBR Modell: 3521-8.00X1.0DKorsreferens: 5WZN0
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek8.3mm
Gratis spoldia.12.50mm
Längd8"
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM8 x 1
Tryck på StorlekarM8 x 1.00
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk fin
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D spiralformad insats, M8 X 1.00 gängstorlek, 8 mm längd, rostfritt stål, 10pk
73SEK /packa