Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lag Shield, 1/4 Inch Short, 50Pk | AH2YLM 30TC24

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lagsköld, 1/4 tum kort, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YLM Modell: 01051-PWRKorsreferens: 30TC24
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
530SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagsköld
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd1"
Borrstorlek1 / 2 "
MaterialZamac legering
Min. Inbäddning1"
Skruvstorlek1 / 4-10
Tråd Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Lag Shield

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 01051-PWR Lagsköld, 1/4 tum kort, 50Pk
530SEK /packa