Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09210-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR Ankare, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YMB Modell: 09210-PWRKorsreferens: 30TC48
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
865SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsskruvankare
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5 / 8 "
Borrstorlek3 / 8 "
Intern gängstorlek10-24
Längd5 / 8 "
MaterialBly / Zamac-legering
Max. Arbetstjocklek5 / 8 "
Min. Inbäddning5 / 8 "
Skruvstorlek10-24
Tråd Dia.#10
Använd med30TC55 - inställningsverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Caulking Anchor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09210-PWR Ankare, 100Pk
865SEK /packa