Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR Ankare, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YMC Modell: 09220-PWRKorsreferens: 30TC49
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
960SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsskruvankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Intern gängstorlek1/4 "-20
Längd7 / 8 "
MaterialBly / Zamac-legering
Max. Arbetstjocklek7 / 8 "
Min. Inbäddning7 / 8 "
Skruvstorlek1/4 "-20
Tråd Dia.1 / 4 "
Använd med30TC56 - inställningsverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6785
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Caulking Anchor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR Ankare, 100Pk
960SEK /packa