Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR Ankare, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AH2YMD Modell: 09225-PWRKorsreferens: 30TC50
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
1 547 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsskruvankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd1"
Borrstorlek5 / 8 "
Intern gängstorlek5/16 "-18
Längd1"
MaterialBly / Zamac-legering
Max. Arbetstjocklek1"
Min. Inbäddning1"
Skruvstorlek5/16 "-18
Tråd Dia.5 / 16 "
Använd med30TC57 - inställningsverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Expansion Anchor Type: Caulking Anchor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR Ankare, 50Pk
1 547 kr /packa