LEESON Kyltornsfläktmotorer, trefas, TEAO enkelhastighet, stel bas


Leeson kyltornsfläktmotorer är idealiska för kyltorn, fläktar och fläktar och andra tuffa miljöer. Dessa motorer erbjuder gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och minskade vibrationer.

Filter
Design: B , Hölje: TEAO , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1.125 "
StilModellEffektfaktorDutyRamTypSpänningFulllastförstärkareHPkWPris (ex moms)
A
824528.00
80AIROVER182TTLE?230 / 4608 / 432.24-
RFQ
B
824537.00
82KONTINUERLIG AOM326TVTTS230 / 460122 / 615037-
RFQ
C
824529.00
83.5AIROVER184TTLE?230 / 46012.4 / 6.253.7-
RFQ
D
824542.00
86Kontinuerlig445TVTTS460172150112-
RFQ

Funktioner

  • De har en Inpro/tätningsaxeljordningsteknik för att skydda motorlager från skadliga elektriska strömmar, öka utrustningens tillförlitlighet och minimera oplanerade stillestånd.
  • Dessa motorer har en styv basmontering för maximal stabilitet och minskade vibrationer.
  • De har TEAO-kapslingar (helt inneslutna luft över) installerade i luftströmmen där luftrörelsen som genereras av fläkten passerar över motorn för att kyla den.
  • Deras trefasdesign erbjuder en konstant hastighet på 1800 rpm vid olika hästkrafter från 3 till 150 hk.
  • De inkluderar T-avlopp i mässing på båda ändarna av motorn för att eliminera blandningar av vatten och kompressorsmörjmedel från kylsystem.

Vanliga frågor

Vad är axeljordningsringar?

Axeljordningsringar ger en alternativ väg till jordaxelspänning, dvs från axeln genom ringen till motorns hus (jord), vilket skyddar lagren från skador.

Vad är syftet med epoxifärg?

Motorns lindningsstruktur är helt belagd med epoxi (en typ av isoleringsharts) som skyddar mot rost/korrosion under svåra atmosfäriska förhållanden än de vanliga lackerade lindningarna.

Vad är användningen av lager i en motor?

Lager är kopplingspunkten mellan motorns roterande (rotor) och stationära (stator) element som uppvisar låg friktionsförlust. De är lämpliga för höghastighetsdrift och är kompatibla med ett brett temperaturområde.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?