Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Gängstorlek, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 gängstorlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDW Modell: 6304SD-PWRKorsreferens: 46U157
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
782SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning623 @ 2500 psi Betong
Tillåten spänning325 @ 2500 psi
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
KörverktygPowers System Maual Set Tool, SMART DI + -system med hammarborr
Längd1"
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup1"
Tråddjup7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2510
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2550
Ultimate Tension (lbs.)1300 @ 2500 psi
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1390
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1565

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod6810990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 gängstorlek, 100Pk
782SEK /packa