Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 Gängstorlek, 50Pk | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 gängstorlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDY Modell: 6308SD-PWRKorsreferens: 46U159
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
715SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1792 @ 2500 psi Betong
Tillåten spänning907 @ 2500 psi
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
KörverktygPowers System Maual Set Tool, SMART DI + -system med hammarborr
Längd2"
MaterialFörzinkat, kolstål
Min. Håldjup2"
Tråddjup13 / 16 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypSmart DI +
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7280
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7505
Ultimate Tension (lbs.)3630 @ 2500 psi
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)3815
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4190

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod6810990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 gängstorlek, 50Pk
715SEK /packa