Perforerade plåtar av plast

Filter

Perforerade plåtar av plast används i olika applikationer, såsom tillverkning, svetsning, bearbetning och limning. De tål olika tuffa industriella och mekaniska miljöer och kan skäras, borras, gängas, fräsas eller bearbetas med konventionella verktyg.
APPROVED VENDOR -

Perforerat ark

StilModellDraghållfasthetFärgHål Dia.TjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransLängdPris (ex moms)
AGPP1632048010803164800White0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "1 595 SEK
BGPP.25032048010401024800White0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "3 876 SEK
BGPP.25048096010401024800White0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "10 873 SEK
RFQ
BGPP1132048010401024800White0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 354 SEK
AGPP1148096010803164800White0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 666 SEK
RFQ
CGPP1132048031605164800White0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 381 SEK
AGPP1132048010803164800White0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 469 SEK
CGPP1148096031605164800White0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 448 SEK
RFQ
AGPP1648096010803164800White0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "4 466 SEK
RFQ
DGPPV.25032048010211167500Grå0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "4 355 SEK
EGPPV1148096010803167500Grå0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 883 SEK
RFQ
EGPPV1648096010803167500Grå0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "5 198 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Vad är perforerade ark?

Perforerade ark stämplas eller stansas med en form och kan användas för att förhindra glidning i oljiga eller våta miljöer. Perforeringsprocessen minskar materialets vikt, vilket gör dem idealiska för applikationer som solskydd, räckessystem, takprojekt, akustiska väggar och dekorativa designelement.

Är dessa produkter korrosionsbeständiga?

Ja, dessa perforerade ark är gjorda av polypropen/PVC och erbjuder stor kemisk beständighet, hög slaghållfasthet och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?