Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 X 2-3/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCG 46U121

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/8 X 2-3/4 tum, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCG Modell: 7412SD1-PWRKorsreferens: 46U121
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
639SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2.75 "
Inbäddning i betong1.625 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning1.625 "
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)2685
Ultimate Shear (Lb.)2540
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2540
Ultimate Tension (lbs.)2685
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2685
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.169
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7412SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 3/8 X 2-3/4 tum, 50Pk
639SEK /packa