DAYTON Cylinderlyfttruckar, 40 tum (max) lyfthöjd


Dayton cylinderlyfttruckar används i tillverkningsanläggningar, lager och distributionscenter för att lyfta och transportera tunga cylindrar som innehåller gaser, vätskor eller andra material.

Filter
Hjulmaterial: polyuretan , Svänghjulstyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Rammaterial: Stål , Lyfthöjd Max.: 40 " , Lastkapacitet: 300 lb. , Total längd: 20.75 " , Total bredd: 29.25 " , Plattformslängd: 20 " , Plattformsbredd: 12 " , Garanti: 2ACD3
StilModellTotala höjdenPowered ByPris (ex moms)
A
26W609
52 "Hydraulisk fotpumplyft29 373 SEK
B
26W610
58 "Handvinschlyft29 578 SEK

Cylinderlyfttruckar, 40 tum (max) lyfthöjd

Dayton cylinderlyfttruckar är lämpliga för både manuell lyftning/sänkning och transport av last med en maximal lastkapacitet på 300 lb. Dessa enheter har en kompakt design som gör dem idealiska för överbelastade gångar och områden i butiker, lager, lager och andra avdelningar. eliminera användningen av större utrustning. Dessa manuellt manövrerade enheter har en fotpedal eller handvev som aktiverar lyftmekanismen. Alla enheter har stålram och är lämpliga för intermittenta applikationer där laster måste flyttas och lyftas på korta avstånd. Varianter finns i 52 och 58 tum totalhöjder.

Arbetsmekanism

  • Den robusta ramen och chassit ger stabilitet och stöd för lyftmekanismen och lasten.
  • Hydrauliska eller pneumatiska system höjer och sänker cylindrarna, vilket möjliggör vertikal rörelse.
  • Specialiserade tillbehör säkrar cylindrarna under transport och lyft, förhindrar rullning eller fall.
  • Förare använder styr-, gas- och bromsreglage, tillsammans med specifika lyftmekanismreglage, för att manövrera och manövrera lastbilen.
  • Lastbilen är utrustad med hjul och ett styrsystem för enkel rörlighet och riktningsändringar.

Funktioner

  • Dessa cylinderlyfttruckar har stålramkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • De är integrerade med handbromsar för användarsäkerhet vid lossning/lastning.
  • Dessa cylinderlyftbilar har polyuretanhjul för enkel manövrerbarhet i trånga utrymmen.
  • Varumärket 26W609 Gaffeltrucken har hydraulisk lyftmekanism för smidig och effektiv lyftoperation.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa Dayton-materialhissar?

De har en lastkapacitet på 300 lb.

Vilka åtgärder ska jag vidta för att säkerställa säker hantering av dessa cylinderlyfttruckar?

  • Se till att förarna är korrekt utbildade och certifierade för användning av gaffeltruckar.
  • Inspektera gaffeltrucken för eventuella skador eller felaktiga komponenter före användning.
  • Överskrid aldrig gaffeltruckens specificerade lastkapacitet för att bibehålla stabiliteten.
  • Dubbelkolla att cylinderfästet är ordentligt fastsatt innan du lyfter.
  • Ta bort hinder och se till att det finns tillräckligt med utrymme för säker manövrering.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer Dayton cylinderlyftbilar?

Viktiga faktorer inkluderar lastkapacitet, lyfthöjd, säkerhetsfunktioner och manövrerbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?