POWERS FASTENERS 7422SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 3-3/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCP 46U128

POWERS FASTENERS 7422SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 3-3/4 tum, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCP Modell: 7422SD1-PWRKorsreferens: 46U128

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 156 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3.75 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.121
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7422SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 3-3/4 tum, 50Pk
1 156 kr /packa