A Lager typ: Boll , Fläktvarvtal: 3450 , dBA @ 5 fot: 77 , Djup: 20-3 / 4 " , Utsläppshöjd (in.): 3.5 , Utsläppsbredd (in.): 3.5 , Höjd: 15.75 " , Husfinish: Natural , Inlopp Dia.: 5" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Rotation: CW , Typ: Mindre motor , Hjuldiameter: 9" , Hjulmaterial: Aluminium , Hjulbredd: 9" , Bredd: 12.12 "
Fläktar, mindre motorer, 9 tums hjul
Dayton remdrivna radiella bladblåsare används för att producera högtrycksluftflöde för att trycka ut varm eller kall luft genom ventilationsutlopp. De är idealiska för kemisk bearbetning, gasutsläpp, pneumatisk transport, torkning och luftkonditionering. Dessa fläktar har aluminiumhjul med självrengörande radialblad och har också stålhölje med gråbakad polyesterepoxyfinish för effektiv drift i miljöer som är utsatta för damm, korn eller andra främmande partiklar. Välj mellan en rad av dessa remdrivna radialbladblåsare, tillgängliga i motorvarianterna 3/4 och 1/2 hk.