POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 10 Inch Size, 25Pk | AD6PCV 46U133

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 10 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCV Modell: 7428SD1-PWRKorsreferens: 46U133

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 565 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC8.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7428SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 1/2 X 10 tum, 25pk
2 565 kr /packa