Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR Kilankare, Förzinkat, 5/8 X 3-1/2 Inch Storlek, 25Pk | AD6PCW 46U134

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 3-1/2 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PCW Modell: 7430SD1-PWRKorsreferens: 46U134
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
1 074 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd3.5 "
Inbäddning i betong2.75 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)4155
Ultimate Shear (Lb.)4195
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4195
Ultimate Tension (lbs.)4155
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4155
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7430SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 3-1/2 tum, 25Pk
1 074 kr /packa