POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PDB 46U139

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 8-1/2 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDB Modell: 7438SD1-PWRKorsreferens: 46U139

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 054 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong2.75 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC6.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)5440
Ultimate Shear (Lb.)6815
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Tension (lbs.)5440
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5440
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)6285

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.992
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 5/8 X 8-1/2 tum, 25Pk
2 054 kr /packa